| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-301SPK 200K Herst.-Nr.: SPK 200K EAN/GTIN: 4047526008598 |
| |
|
| | |
| Spurkranz-Rad aus GussRad:robuster Grauguss, Härte 180–220 HBab Rad-Ø 125 mm mit SchmiernippelSpurkranz und Lauffläche sind überdrehtLauffläche zur Achse 3° ansteigendäußerst geringer Rollwiderstandextrem verschleißfestlackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +120 °CSchmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten SchmierstoffDie in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf die nachfolgend aufgeführte Zuordnung der Spurkranz-Räder zu den Schienenprofilen nach DIN 536 (Kranschienennorm):SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45SPK 201K, SPK 251K: A55elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 25 Belagshärte: 180–220 HB elektrisch leitfähig: x Farbe Laufbelag: silber Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 7,54 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Laufbreite mm: 38 Material Laufbelag: Metall Material Radkörper: robuster Grauguss Nabenlänge mm: 60 Produkttyp: Spurkranzrad Radbreite: 53 Temperaturbeständigkeit max °C: 120 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 1500 Achslochdurchmesser: 25 mm Laufbreite: 38 mm Nabenlänge: 60 mm Typ: Spurkranzrad Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 125 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 1500 kg Weitere Informationen: | | Achslochdurchmesser: | 25 mm | Achsloch-Ø mm: | 25 | Belagshärte: | 180–220 HB | elektrisch leitfähig: | x | Farbe Laufbelag: | silber | Farbe Radkörper: | silber | Gewicht kg: | 7,54 | kontaktverfärbungsfrei: | x | Lagerart: | Kugellager | Laufbreite: | 38 mm | Laufbreite mm: | 38 | Material Laufbelag: | Metall | Material Radkörper: | robuster Grauguss | Nabenlänge: | 60 mm | Nabenlänge mm: | 60 | Produkttyp: | Spurkranzrad | Rad Durchmesser: | 200 mm | Radbreite: | 53 | Temperaturbeständigkeit max: | 125 °C | Temperaturbeständigkeit max °C: | 120 | Temperaturbeständigkeit min: | -20 °C | Temperaturbeständigkeit min °C: | -20 | Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: | 1500 | Tragfähigkeit bei 4km/h: | 1500 kg | Typ: | Spurkranzrad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SPK 200K, 301SPK 200K |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,40* | € 163,17* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,35* | € 177,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|