Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301SPK 251K BLICKLE Spurkranz-Rad aus Guss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPK_251K_028530.jpg
SPK_251K_028530.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301SPK 251K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     SPK 251K
EAN/GTIN:
     4047526028534
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
spurkranzrad blickle
spurkranzrad
Spurkranz-Rad aus GussRad:robuster Grauguss, Härte 180–220 HBab Rad-Ø 125 mm mit SchmiernippelSpurkranz und Lauffläche sind überdrehtLauffläche zur Achse 3° ansteigendäußerst geringer Rollwiderstandextrem verschleißfestlackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +120 °CSchmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten SchmierstoffDie in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf die nachfolgend aufgeführte Zuordnung der Spurkranz-Räder zu den Schienenprofilen nach DIN 536 (Kranschienennorm):SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45SPK 201K, SPK 251K: A55elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 40 Belagshärte: 180–220 HB elektrisch leitfähig: x Farbe Laufbelag: silber Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 20,4 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Laufbreite mm: 60 Material Laufbelag: Metall Material Radkörper: robuster Grauguss Nabenlänge mm: 90 Produkttyp: Spurkranzrad Radbreite: 80 Temperaturbeständigkeit max °C: 120 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 3500 Achslochdurchmesser: 40 mm Laufbreite: 60 mm Nabenlänge: 90 mm Typ: Spurkranzrad Rad Durchmesser: 250 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 120 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 3500 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
40 mm
Achsloch-Ø mm:
40
Belagshärte:
180–220 HB
elektrisch leitfähig:
x
Farbe Laufbelag:
silber
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
20,4
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Kugellager
Laufbreite:
60 mm
Laufbreite mm:
60
Material Laufbelag:
Metall
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Nabenlänge:
90 mm
Nabenlänge mm:
90
Produkttyp:
Spurkranzrad
Rad Durchmesser:
250 mm
Radbreite:
80
Temperaturbeständigkeit max:
120 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
120
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
3500
Tragfähigkeit bei 4km/h:
3500 kg
Typ:
Spurkranzrad
Weitere Suchbegriffe: SPK 251K, 301SPK 251K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
55
Frei Haus
ab € 328,38*
€ 392,32*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,35*
€ 509,85*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,85*
€ 606,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,53*
€ 432,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 362,33*
€ 431,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 356,74*
€ 424,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,69*
€ 413,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,57*
€ 401,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,35*
€ 363,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.