| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-301SPKGSPO 125K Herst.-Nr.: SPKGSPO 125K EAN/GTIN: 4047526607722 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Spurkranzrad aus GusspolyamidRad:hochwertiges Gusspolyamid, bruchfest, Härte 80 Shore DLauffläche zur Achse 3° ansteigendsehr geringer Rollwiderstandsehr abriebfestFarbe natur-beigeSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CDie in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf die nachfolgend aufgeführte Zuordnung der Spurkranz-Räder zu den Schienenprofilen nach DIN 536 (Kranschienennorm):SPKGSPO 50G–SPKGSPO 200K,SPKGSPO 250K: A45SPKGSPO 201K, SPKGSPO 251K: A55Technische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 80 Shore D Farbe Laufbelag: natur-beige Farbe Radkörper: natur-beige Gewicht kg: 0,859 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Laufbreite mm: 36 Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid Nabenlänge mm: 52 Produkttyp: Spurkranzrad Radbreite: 46 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 750 Achslochdurchmesser: 20 mm Laufbreite: 36 mm Nabenlänge: 52 mm Typ: Spurkranzrad Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 750 kg Weitere Informationen: | | Achslochdurchmesser: | 20 mm | Achsloch-Ø mm: | 20 | Belagshärte: | 80 Shore D | Farbe Laufbelag: | natur-beige | Farbe Radkörper: | natur-beige | Gewicht kg: | 0,859 | kontaktverfärbungsfrei: | x | Lagerart: | Kugellager | Laufbreite: | 36 mm | Laufbreite mm: | 36 | Material Laufbelag: | Kunststoff | Material Radkörper: | hochwertiges Gusspolyamid | Nabenlänge: | 52 mm | Nabenlänge mm: | 52 | Produkttyp: | Spurkranzrad | Rad Durchmesser: | 125 mm | Radbreite: | 46 | spurlos: | x | Temperaturbeständigkeit max: | 80 °C | Temperaturbeständigkeit max °C: | 80 | Temperaturbeständigkeit min: | -20 °C | Temperaturbeständigkeit min °C: | -20 | Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: | 750 | Tragfähigkeit bei 4km/h: | 750 kg | Typ: | Spurkranzrad |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,59* | € 171,90* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,06* | € 178,45* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,62* | € 327,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|