Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301SPKGSPO 250K BLICKLE Spurkranz-Rad aus Gusspolyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPKGSPO_250K_547042.jpg
SPKGSPO_250K_547042.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301SPKGSPO 250K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     SPKGSPO 250K
EAN/GTIN:
     4047526108267
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Rad mit Spurkranz
Schwerlast-Spurkranzrad aus GusspolyamidRad:hochwertiges Gusspolyamid, bruchfest, Härte 80 Shore DLauffläche zur Achse 3° ansteigendsehr geringer Rollwiderstandsehr abriebfestFarbe natur-beigeSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CDie in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf die nachfolgend aufgeführte Zuordnung der Spurkranz-Räder zu den Schienenprofilen nach DIN 536 (Kranschienennorm):SPKGSPO 50G–SPKGSPO 200K,SPKGSPO 250K: A45SPKGSPO 201K, SPKGSPO 251K: A55Technische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 30 Belagshärte: 80 Shore D Farbe Laufbelag: natur-beige Farbe Radkörper: natur-beige Gewicht kg: 4,26 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Laufbreite mm: 50 Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid Nabenlänge mm: 70 Produkttyp: Spurkranzrad Radbreite: 65 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 2100 Achslochdurchmesser: 30 mm Laufbreite: 50 mm Nabenlänge: 70 mm Typ: Spurkranzrad Rad Durchmesser: 250 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 2100 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
30 mm
Achsloch-Ø mm:
30
Belagshärte:
80 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-beige
Farbe Radkörper:
natur-beige
Gewicht kg:
4,26
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Kugellager
Laufbreite:
50 mm
Laufbreite mm:
50
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Gusspolyamid
Nabenlänge:
70 mm
Nabenlänge mm:
70
Produkttyp:
Spurkranzrad
Rad Durchmesser:
250 mm
Radbreite:
65
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
2100
Tragfähigkeit bei 4km/h:
2100 kg
Typ:
Spurkranzrad
Weitere Suchbegriffe: Spurkranzrad, spurkranzrad blickle, polyamidrad, 301SPKGSPO 250K, SPKGSPO 250K
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 603,44*
€ 693,04*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,38*
€ 736,93*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 857,38*
€ 964,33*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,93*
€ 876,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,78*
€ 869,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,22*
€ 839,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,70*
€ 813,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,38*
€ 768,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.