Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301SPKGSPO 50G BLICKLE Spurkranz-Rad aus Gusspolyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPKGSPO_50G_656405.jpg
SPKGSPO_50G_656405.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301SPKGSPO 50G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     SPKGSPO 50G
EAN/GTIN:
     4047526108519
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Rad mit Spurkranz
Schwerlast-Spurkranzrad aus GusspolyamidRad:hochwertiges Gusspolyamid, bruchfest, Härte 80 Shore DLauffläche zur Achse 3° ansteigendsehr geringer Rollwiderstandsehr abriebfestFarbe natur-beigeSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CDie in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf die nachfolgend aufgeführte Zuordnung der Spurkranz-Räder zu den Schienenprofilen nach DIN 536 (Kranschienennorm):SPKGSPO 50G–SPKGSPO 200K,SPKGSPO 250K: A45SPKGSPO 201K, SPKGSPO 251K: A55Technische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 15 Belagshärte: 80 Shore D Farbe Laufbelag: natur-beige Farbe Radkörper: natur-beige Gewicht kg: 0,068 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Gleitlager Laufbreite mm: 26 Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid Nabenlänge mm: 32 Produkttyp: Spurkranzrad Radbreite: 32 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 220 Achslochdurchmesser: 15 mm Laufbreite: 26 mm Nabenlänge: 32 mm Typ: Spurkranzrad Rad Durchmesser: 50 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 220 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
15 mm
Achsloch-Ø mm:
15
Belagshärte:
80 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-beige
Farbe Radkörper:
natur-beige
Gewicht kg:
0,068
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Gleitlager
Laufbreite:
26 mm
Laufbreite mm:
26
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Gusspolyamid
Nabenlänge:
32 mm
Nabenlänge mm:
32
Produkttyp:
Spurkranzrad
Rad Durchmesser:
50 mm
Radbreite:
32
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
220
Tragfähigkeit bei 4km/h:
220 kg
Typ:
Spurkranzrad
Weitere Suchbegriffe: Spurkranzrad, spurkranzrad blickle, polyamidrad, SPKGSPO 50G, 301SPKGSPO 50G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 48,54*
€ 64,37*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 56,67*
€ 73,30*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 86,44*
€ 109,31*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.