Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301SPKGSPO 75G BLICKLE Spurkranz-Rad aus Gusspolyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPKGSPO_75G_755240.jpg
SPKGSPO_75G_755240.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301SPKGSPO 75G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     SPKGSPO 75G
EAN/GTIN:
     4047526115821
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Rad mit Spurkranz
Schwerlast-Spurkranzrad aus GusspolyamidRad:hochwertiges Gusspolyamid, bruchfest, Härte 80 Shore DLauffläche zur Achse 3° ansteigendsehr geringer Rollwiderstandsehr abriebfestFarbe natur-beigeSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CDie in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf die nachfolgend aufgeführte Zuordnung der Spurkranz-Räder zu den Schienenprofilen nach DIN 536 (Kranschienennorm):SPKGSPO 50G–SPKGSPO 200K,SPKGSPO 250K: A45SPKGSPO 201K, SPKGSPO 251K: A55Technische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 80 Shore D Farbe Laufbelag: natur-beige Farbe Radkörper: natur-beige Gewicht kg: 0,221 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Gleitlager Laufbreite mm: 30 Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid Nabenlänge mm: 47 Produkttyp: Spurkranzrad Radbreite: 40 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 380 Achslochdurchmesser: 20 mm Laufbreite: 30 mm Nabenlänge: 47 mm Typ: Spurkranzrad Rad Durchmesser: 75 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 380 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
80 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-beige
Farbe Radkörper:
natur-beige
Gewicht kg:
0,221
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Gleitlager
Laufbreite:
30 mm
Laufbreite mm:
30
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Gusspolyamid
Nabenlänge:
47 mm
Nabenlänge mm:
47
Produkttyp:
Spurkranzrad
Rad Durchmesser:
75 mm
Radbreite:
40
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
380
Tragfähigkeit bei 4km/h:
380 kg
Typ:
Spurkranzrad
Weitere Suchbegriffe: Spurkranzrad, spurkranzrad blickle, polyamidrad, SPKGSPO 75G, 301SPKGSPO 75G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 89,53*
€ 114,17*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 85,70*
€ 123,02*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 181,56*
€ 220,75*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 11 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.