Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301SPKVS 100K BLICKLE Spurkranz-Rad aus Vollstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPKVS_100K_608315.jpg
SPKVS_100K_608315.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301SPKVS 100K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     SPKVS 100K
EAN/GTIN:
     4047526608316
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
spurkranzrad blickle
rad mit spurkranz
Spurkranz-Rad aus VollstahlRad:Vergütungsstahl, gedreht, Härte 190–230 HBleicht geölte OberflächeLauffläche zur Achse 3° ansteigendäußerst geringer Rollwiderstandbesonders hohe statische und dynamische TragfähigkeitSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit:Kugellagerversion: -20 °C bis +120 °CHitzebeständige Kugellagerversion: -30 °C bis +300 °C, Tragfähigkeitsreduzierung um 50 % bei +300 °CDie in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf die nachfolgend aufgeführte Zuordnung der Spurkranz-Räder zu den Schienenprofilen nach DIN 536 (Kranschienennorm):SPKVS 50K–SPKVS 200K: A45SPKVS 250K: A55SPKVS 300K–SPKVS 400K: A65elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 25 Belagshärte: 190–230 HB elektrisch leitfähig: x Farbe Laufbelag: silber Gewicht kg: 2,85 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Laufbreite mm: 40 Material Laufbelag: Metall Material Radkörper: Vergütungsstahl Nabenlänge mm: 50 Produkttyp: Spurkranzrad Radbreite: 50 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 120 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 1200 Achslochdurchmesser: 25 mm Laufbreite: 40 mm Nabenlänge: 50 mm Typ: Spurkranzrad Rad Durchmesser: 100 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 120 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 1200 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
25 mm
Achsloch-Ø mm:
25
Belagshärte:
190–230 HB
elektrisch leitfähig:
x
Farbe Laufbelag:
silber
Gewicht kg:
2,85
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Kugellager
Laufbreite:
40 mm
Laufbreite mm:
40
Material Laufbelag:
Metall
Material Radkörper:
Vergütungsstahl
Nabenlänge:
50 mm
Nabenlänge mm:
50
Produkttyp:
Spurkranzrad
Rad Durchmesser:
100 mm
Radbreite:
50
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
120 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
120
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
1200
Tragfähigkeit bei 4km/h:
1200 kg
Typ:
Spurkranzrad
Weitere Suchbegriffe: SPKVS 100K, 301SPKVS 100K
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,03*
€ 164,92*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 136,46*
€ 167,14*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 266,61*
€ 318,19*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.