Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301VSTH 82/20K BLICKLE Rad mit PU-Laufbelag Extrathane, mit Stahl-Radkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VSTH_82_20K_753013.jpg
VSTH_82_20K_753013.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301VSTH 82/20K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     VSTH 82/20K
EAN/GTIN:
     4047526111571
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Stahl-RadkörperLaufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore Ageringer Rollwiderstandsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:StahlSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 1,1 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Stahl Nabenlänge mm: 70 Produkttyp: Rad Radbreite: 70 Rad-Ø: 80 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 500 Achslochdurchmesser: 20 mm Nabenlänge: 70 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 80 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 500 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
1,1
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Stahl
Nabenlänge:
70 mm
Nabenlänge mm:
70
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
80 mm
Radbreite:
70
Rad-Ø:
80
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
500
Tragfähigkeit bei 4km/h:
500 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Schwerlastrad, blickle schwerlastrad, polyurethan reifen, VSTH 82/20K, 301VSTH 82/20K
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
Frei Haus
ab € 68,66*
€ 88,65*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,13*
€ 95,94*
8 Tage
57
Frei Haus
ab € 137,68*
€ 169,96*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 14 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.