Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3101201 AV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
11_AV.png
Artikel-Nr.:
     8670-3101201 AV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     1201AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 1210
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 30 mm Stärke s: 1,8 mm Innendurchmesser d: 12 mm Typ: NILOS-Ring Bauart: AV Wälzlagerbezeichnung: 1201 Werkstoff: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
AV
Innendurchmesser d:
12 mm
Stärke s:
1,8 mm
Typ:
NILOS-Ring
Wälzlagerbezeichnung:
1201
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Suchbegriffe: din 630, ABDECKDICHTUNG, ABDECKSCHEIBE, NILOS, 1201 AV, 3101201 AV, 1201AV, KUGELLAGERABDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, NILOS RING AV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
408
350
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,78*
5 Tage
158
1
€ 4,30*
ab € 1,70*
€ 2,73*
6 Tage
158
1
€ 10,00*
ab € 1,93*
€ 2,91*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 273,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.