Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3101208 AV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
11_AV.png
Artikel-Nr.:
     8670-3101208 AV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     1208AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 74,6 mm Stärke s: 3 mm Innendurchmesser d: 40 mm Typ: NILOS-Ring Bauart: AV Wälzlagerbezeichnung: 1208 Werkstoff: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
74,6 mm
Bauart:
AV
Innendurchmesser d:
40 mm
Stärke s:
3 mm
Typ:
NILOS-Ring
Wälzlagerbezeichnung:
1208
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Suchbegriffe: din 630, ABDECKDICHTUNG, ABDECKSCHEIBE, NILOS, 1208AV, 3101208 AV, 1208 AV, KUGELLAGERABDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, NILOS RING AV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,6956*
€ 2,1256*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 1,7019*
€ 2,5719*
6 Tage
2645
1
€ 10,00*
ab € 3,71*
€ 5,53*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,1256*
€ 2,52946
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6956*
€ 2,01776
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 212,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.