Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31020413 AV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
11_AV.png
Artikel-Nr.:
     8670-31020413 AV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     20413AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 65 mm Außendurchmesser D: 143,5 mm Stärke s: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
143,5 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Stärke s:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 20413 AV, 20413AV, 31020413 AV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,6729*
€ 4,4129*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,483*
€ 5,013*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,4129*
€ 5,25135
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,6729*
€ 4,37075
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 220,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.