Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 8670
>
Dichtungen
>
Artikel
31020416 AV NILOS Ring
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8670-31020416 AV
Hersteller:
Nilos
Herst.-Nr.:
20416AV
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
20416 AV
31020416 AV
20416AV
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 80 mm Außendurchmesser D: 180 mm Stärke s: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
180 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Stärke s:
0,5 mm
... >
Technischer Handel
>
Lager 8670
>
Dichtungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4369*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 5,5269*
€ 6,57701
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,4769*
€ 6,51751
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,2969*
€ 6,30331
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,1569*
€ 6,13671
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,4369*
€ 5,27991
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen