Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3102204 AV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
11_AV.png
Artikel-Nr.:
     8670-3102204 AV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     2204AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 41,9 mm Stärke s: 0,3 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
41,9 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Stärke s:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630, 2204AV, 2204 AV, 3102204 AV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 175.000 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 2,2667*
€ 2,69737
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 175000 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.