Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31022224 AV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
11_AV.png
Artikel-Nr.:
     8670-31022224 AV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     22224AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Bauart: AV Typ: NILOS-Ring Werkstoff: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 199 mm Stärke s: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
199 mm
Bauart:
AV
Innendurchmesser d:
120 mm
Stärke s:
0,5 mm
Typ:
NILOS-Ring
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Suchbegriffe: ABDECKDICHTUNG, ABDECKSCHEIBE, 31022224 AV, NILOS, 22224 AV, 22224AV, KUGELLAGERABDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, NILOS RING AV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 5,6689*
€ 6,9989*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,6706*
€ 7,8306*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,9989*
€ 8,32869
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,6689*
€ 6,74599
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 209,967* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.