Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31022224 JV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring JV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring JV und Rillenkugellager_grafik.jpg
21_JV.png
Artikel-Nr.:
     8670-31022224 JV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     22224JV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Stärke s: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Stärke s:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 31022224 JV, 22224JV, 22224 JV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 5,7765*
€ 7,1565*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,4667*
€ 7,5867*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,1565*
€ 8,51624
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7765*
€ 6,87404
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 214,695* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.