Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31023034 JV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring JV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring JV und Rillenkugellager_grafik.jpg
21_JV.png
Artikel-Nr.:
     8670-31023034 JV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     23034JV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Stärke s: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Stärke s:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 23034 JV, 31023034 JV, 23034JV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 10,94*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 8,5086*
€ 11,7486*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 218,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.