Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3102306 AV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
11_AV.png
Artikel-Nr.:
     8670-3102306 AV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     2306AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 64,8 mm Stärke s: 0,3 mm Bauart: AV Typ: NILOS-Ring Werkstoff: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
64,8 mm
Bauart:
AV
Innendurchmesser d:
30 mm
Stärke s:
0,3 mm
Typ:
NILOS-Ring
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Suchbegriffe: ABDECKDICHTUNG, ABDECKSCHEIBE, NILOS, 2306AV, 2306 AV, 3102306 AV, KUGELLAGERABDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, NILOS RING AV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.