Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31030217 AV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Ri30.png
Artikel-Nr.:
     8670-31030217 AV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     30217AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 146 mm Stärke s: 7,1 mm Innendurchmesser d: 85 mm Typ: NILOS-Ring Bauart: AV Wälzlagerbezeichnung: 30217 Werkstoff: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
146 mm
Bauart:
AV
Innendurchmesser d:
85 mm
Stärke s:
7,1 mm
Typ:
NILOS-Ring
Wälzlagerbezeichnung:
30217
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Suchbegriffe: ABDECKDICHTUNG, ABDECKSCHEIBE, 30217 AV, NILOS, 30217AV, 31030217 AV, KUGELLAGERABDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, NILOS RING AV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,3933*
€ 4,0633*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 3,3933*
€ 4,8233*
7 Tage
137
1
€ 10,00*
ab € 10,46*
€ 14,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,0633*
€ 4,83533
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,3933*
€ 4,03803
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 203,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.