Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31030220 JV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring JV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring JV und Rillenkugellager_grafik.jpg
21_JV.png
Artikel-Nr.:
     8670-31030220 JV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     30220JV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 180 mm Stärke s: 4 mm Typ: NILOS-Ring Bauart: JV Wälzlagerbezeichnung: 30220 Innendurchmesser d: 109,5 mm Werkstoff: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
180 mm
Bauart:
JV
Innendurchmesser d:
109,5 mm
Stärke s:
4 mm
Typ:
NILOS-Ring
Wälzlagerbezeichnung:
30220
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Suchbegriffe: ABDECKDICHTUNG, ABDECKSCHEIBE, NILOS, 30220JV, 31030220 JV, DICHTRING, KUGELLAGERABDICHTUNG, JV, ROTATIONSDICHTUNG, 30220 JV, NILOS RING JV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,2933*
€ 9,86903
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.