Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31032013 JV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring JV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring JV und Rillenkugellager_grafik.jpg
21_JV.png
Artikel-Nr.:
     8670-31032013 JV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     32013JV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 100 mm Stärke s: 3 mm Innendurchmesser d: 70 mm Bauart: JV Wälzlagerbezeichnung: 32013 Typ: NILOS-Ring Werkstoff: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
JV
Innendurchmesser d:
70 mm
Stärke s:
3 mm
Typ:
NILOS-Ring
Wälzlagerbezeichnung:
32013
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Suchbegriffe: 31032013 JV, ABDECKDICHTUNG, ABDECKSCHEIBE, 32013 JV, NILOS, 32013JV, DICHTRING, KUGELLAGERABDICHTUNG, JV, ROTATIONSDICHTUNG, NILOS RING JV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,1467*
€ 2,6467*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 2,1477*
€ 3,1677*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,6467*
€ 3,14957
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1467*
€ 2,55457
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 264,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.