Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3103206 JV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring JV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring JV und Rillenkugellager_grafik.jpg
21_JV.png
Artikel-Nr.:
     8670-3103206 JV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     3206JV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Stärke s: 0,3 mm
Weitere Informationen:
Stärke s:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: 3206 JV, 3206JV, 3103206 JV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,1153*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,9781*
€ 1,5281*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,1153*
€ 1,32721
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 223,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.