Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3103312 AV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
11_AV.png
Artikel-Nr.:
     8670-3103312 AV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     3312AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 122 mm Stärke s: 0,5 mm Bauart: AV Typ: NILOS-Ring Werkstoff: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
122 mm
Bauart:
AV
Innendurchmesser d:
60 mm
Stärke s:
0,5 mm
Typ:
NILOS-Ring
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Suchbegriffe: 3103312 AV, ABDECKDICHTUNG, ABDECKSCHEIBE, NILOS, 3312AV, 3312 AV, KUGELLAGERABDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, NILOS RING AV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,9453*
€ 3,5653*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,7856*
€ 4,0056*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5653*
€ 4,24271
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,9453*
€ 3,50491
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 178,265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.