Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31033208 JV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring JV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring JV und Rillenkugellager_grafik.jpg
21_JV.png
Artikel-Nr.:
     8670-31033208 JV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     33208JV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Stärke s: 0,3 mm
Weitere Informationen:
Stärke s:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: 31033208 JV, 33208 JV, 33208JV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,5106*
€ 1,8606*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,4333*
€ 2,1933*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,8606*
€ 2,21411
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5106*
€ 1,79761
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 186,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.