Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31045X 85 LSTO NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos LSTO_grafik.jpg
Nilos LSTO_grafik.jpg
Ri40.png
Artikel-Nr.:
     8670-31045X 85 LSTO
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     45X85
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 85 mm Innendurchmesser d: 45 mm Stärke s: 4 mm Bauart: LSTO Werkstoff: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl Typ: NILOS-Ring
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
LSTO
Innendurchmesser d:
45 mm
Stärke s:
4 mm
Typ:
NILOS-Ring
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Suchbegriffe: LSTO, ABDECKDICHTUNG, ABDECKSCHEIBE, NILOS, 45X 85 LSTO, NILOS RING LSTO, 31045X 85 LSTO, KUGELLAGERABDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, 45X85
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
16
3
€ 4,90*
ab € 6,4744*
€ 8,7944*
2 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 6,8218*
€ 9,3618*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,7944*
€ 10,46534
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,3444*
€ 9,92984
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,2744*
€ 9,84654
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,0144*
€ 9,53714
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,4744*
€ 7,70454
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,3832* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.