Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3106004 AV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
11_AV.png
Artikel-Nr.:
     8670-3106004 AV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     6004AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 37,8 mm Stärke s: 2 mm Typ: NILOS-Ring Bauart: AV Wälzlagerbezeichnung: 6004 Werkstoff: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl Innendurchmesser d: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
37,8 mm
Bauart:
AV
Innendurchmesser d:
20 mm
Stärke s:
2 mm
Typ:
NILOS-Ring
Wälzlagerbezeichnung:
6004
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Suchbegriffe: 6004AV, ABDECKDICHTUNG, ABDECKSCHEIBE, 6004 AV, NILOS, 3106004 AV, KUGELLAGERABDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, NILOS RING AV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2031
30
€ 4,90*
ab € 0,57*
€ 0,8353*
2 Tage
287
1
€ 4,95*
ab € 0,626*
€ 0,986*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,8353*
€ 0,99401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7453*
€ 0,88691
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7153*
€ 0,85121
pro Stück
ab 1150 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 25,059* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.