Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3106004 ZJV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring ZJV und Rillenkugellager abgedichtet_grafik.jpg
Nilos-Ring ZJV und Rillenkugellager abgedichtet_grafik.jpg
21_JV.png
Artikel-Nr.:
     8670-3106004 ZJV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     6004ZJV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 42 mm Stärke s: 2 mm Innendurchmesser d: 23,2 mm Typ: NILOS-Ring Bauart: ZJV Wälzlagerbezeichnung: 6004 Werkstoff: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
42 mm
Bauart:
ZJV
Innendurchmesser d:
23,2 mm
Stärke s:
2 mm
Typ:
NILOS-Ring
Wälzlagerbezeichnung:
6004
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Suchbegriffe: NILOS RING ZJV, ABDECKDICHTUNG, ABDECKSCHEIBE, 6004ZJV, NILOS, 3106004 ZJV, 6004 ZJV, KUGELLAGERABDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, ZJV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,7516*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 0,6016*
€ 0,9516*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,7516*
€ 0,8944
pro Stück
ab 1450 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 263,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.