Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3106005 ZJV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring ZJV und Rillenkugellager abgedichtet_grafik.jpg
Nilos-Ring ZJV und Rillenkugellager abgedichtet_grafik.jpg
21_JV.png
Artikel-Nr.:
     8670-3106005 ZJV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     6005ZJV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 47 mm Stärke s: 2,5 mm Innendurchmesser d: 28,1 mm Typ: NILOS-Ring Bauart: ZJV Wälzlagerbezeichnung: 6005 Werkstoff: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
ZJV
Innendurchmesser d:
28,1 mm
Stärke s:
2,5 mm
Typ:
NILOS-Ring
Wälzlagerbezeichnung:
6005
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Suchbegriffe: NILOS RING ZJV, ABDECKDICHTUNG, ABDECKSCHEIBE, NILOS, 3106005 ZJV, 6005ZJV, 6005 ZJV, KUGELLAGERABDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, ZJV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
32 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 0,4479*
€ 0,7179*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 0,6357*
€ 1,0157*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,7179*
€ 0,8543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5879*
€ 0,6996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5779*
€ 0,6877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5379*
€ 0,6401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5279*
€ 0,6282
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4479*
€ 0,533
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 21,537* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.