Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3106009 AV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
11_AV.png
Artikel-Nr.:
     8670-3106009 AV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     6009AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 69,7 mm Stärke s: 2,5 mm Innendurchmesser d: 45 mm Typ: NILOS-Ring Bauart: AV Wälzlagerbezeichnung: 6009 Werkstoff: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
69,7 mm
Bauart:
AV
Innendurchmesser d:
45 mm
Stärke s:
2,5 mm
Typ:
NILOS-Ring
Wälzlagerbezeichnung:
6009
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Suchbegriffe: 6009 AV, ABDECKDICHTUNG, ABDECKSCHEIBE, 3106009 AV, NILOS, 6009AV, KUGELLAGERABDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, NILOS RING AV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
470
10
€ 4,90*
ab € 1,3476*
€ 1,8376*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 1,3893*
€ 2,1193*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8376*
€ 2,18674
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7476*
€ 2,07964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7276*
€ 2,05584
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6576*
€ 1,97254
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3476*
€ 1,60364
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,376* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.