Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3106009 ZAV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring ZAV und Rillenkugellager abgedeckt_grafik.jpg
Nilos-Ring ZAV und Rillenkugellager abgedeckt_grafik.jpg
11_AV.png
Artikel-Nr.:
     8670-3106009 ZAV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     6009ZAV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 69,7 mm Stärke s: 2,5 mm Typ: NILOS-Ring Bauart: ZAV Wälzlagerbezeichnung: 6009 Werkstoff: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
69,7 mm
Bauart:
ZAV
Innendurchmesser d:
45 mm
Stärke s:
2,5 mm
Typ:
NILOS-Ring
Wälzlagerbezeichnung:
6009
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Suchbegriffe: ABDECKDICHTUNG, ABDECKSCHEIBE, 3106009 ZAV, NILOS, ROTATIONSDICHTUNG, 6009 ZAV, KUGELLAGERABDICHTUNG, DICHTRING, NILOS RING ZAV, 6009ZAV, ZAV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,9746*
€ 1,3546*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,3793*
€ 2,1093*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3546*
€ 1,61197
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2446*
€ 1,48107
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2246*
€ 1,45727
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1646*
€ 1,38587
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9746*
€ 1,15977
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,546* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.