Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3106012 JV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring JV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring JV und Rillenkugellager_grafik.jpg
21_JV.png
Artikel-Nr.:
     8670-3106012 JV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     6012JV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Stärke s: 3 mm Innendurchmesser d: 67 mm Typ: NILOS-Ring Bauart: JV Werkstoff: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl Außendurchmesser D: 95 mm Wälzlagerbezeichnung: 6012
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
95 mm
Bauart:
JV
Innendurchmesser d:
67 mm
Stärke s:
3 mm
Typ:
NILOS-Ring
Wälzlagerbezeichnung:
6012
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Suchbegriffe: 3106012 JV, ABDECKDICHTUNG, ABDECKSCHEIBE, 6012 JV, NILOS, 6012JV, DICHTRING, KUGELLAGERABDICHTUNG, JV, ROTATIONSDICHTUNG, NILOS RING JV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
211
10
€ 4,90*
ab € 1,7113*
€ 2,2813*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 1,7696*
€ 2,6196*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2813*
€ 2,71475
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2113*
€ 2,63145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1613*
€ 2,57195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0813*
€ 2,47675
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7113*
€ 2,03645
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,813* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.