Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3106019 JV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring JV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring JV und Rillenkugellager_grafik.jpg
21_JV.png
Artikel-Nr.:
     8670-3106019 JV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     6019JV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Stärke s: 3,5 mm Innendurchmesser d: 103 mm Typ: NILOS-Ring Wälzlagerbezeichnung: 6019 Werkstoff: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl Außendurchmesser D: 145 mm Bauart: JV
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
145 mm
Bauart:
JV
Innendurchmesser d:
103 mm
Stärke s:
3,5 mm
Typ:
NILOS-Ring
Wälzlagerbezeichnung:
6019
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Suchbegriffe: 3106019 JV, ABDECKDICHTUNG, ABDECKSCHEIBE, 6019JV, NILOS, 6019 JV, DICHTRING, KUGELLAGERABDICHTUNG, JV, ROTATIONSDICHTUNG, NILOS RING JV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,3775*
€ 3,2775*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 2,8078*
€ 4,1478*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,2775*
€ 3,90023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1175*
€ 3,70983
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0775*
€ 3,66223
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9775*
€ 3,54323
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3775*
€ 2,82923
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,3875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.