Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31061909 AV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
11_AV.png
Artikel-Nr.:
     8670-31061909 AV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     61909AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 63 mm Stärke s: 0,3 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
63 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Stärke s:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: 61909AV, 61909 AV, 31061909 AV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,9833*
€ 3,55013
pro Stück
ab 175 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 350 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,20*
€ 2,618
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.