Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3106209 AV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
11_AV.png
Artikel-Nr.:
     8670-3106209 AV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     6209AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 77,8 mm Stärke s: 3 mm Typ: NILOS-Ring Bauart: AV Wälzlagerbezeichnung: 6209 Werkstoff: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl Innendurchmesser d: 45 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
77,8 mm
Bauart:
AV
Innendurchmesser d:
45 mm
Stärke s:
3 mm
Typ:
NILOS-Ring
Wälzlagerbezeichnung:
6209
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Suchbegriffe: ABDECKDICHTUNG, ABDECKSCHEIBE, NILOS, 3106209 AV, 6209 AV, KUGELLAGERABDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, NILOS RING AV, 6209AV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
106
10
€ 4,90*
ab € 1,6254*
€ 2,1354*
2 Tage
655
1
€ 4,95*
ab € 1,6837*
€ 2,4837*
6 Tage
2320
1
€ 10,00*
ab € 3,68*
€ 5,30*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1354*
€ 2,54113
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0754*
€ 2,46973
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0654*
€ 2,45783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9354*
€ 2,30313
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6254*
€ 1,93423
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,354* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.