Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3106219 JV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring JV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring JV und Rillenkugellager_grafik.jpg
21_JV.png
Artikel-Nr.:
     8670-3106219 JV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     6219JV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 170 mm Stärke s: 3,5 mm Innendurchmesser d: 110 mm Typ: NILOS-Ring Bauart: JV Wälzlagerbezeichnung: 6219 Werkstoff: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
170 mm
Bauart:
JV
Innendurchmesser d:
110 mm
Stärke s:
3,5 mm
Typ:
NILOS-Ring
Wälzlagerbezeichnung:
6219
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Suchbegriffe: ABDECKDICHTUNG, ABDECKSCHEIBE, NILOS, 6219JV, 6219 JV, DICHTRING, KUGELLAGERABDICHTUNG, JV, ROTATIONSDICHTUNG, 3106219 JV, NILOS RING JV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,4058*
€ 4,5858*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 3,5274*
€ 5,1574*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,5858*
€ 5,4571
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4258*
€ 5,2667
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3858*
€ 5,2191
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1258*
€ 4,9097
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4058*
€ 4,0529
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,929* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.