Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

310623 AV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
11_AV.png
Artikel-Nr.:
     8670-310623 AV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     623AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 3 mm Außendurchmesser D: 9,2 mm Stärke s: 0,3 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
9,2 mm
Innendurchmesser d:
3 mm
Stärke s:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: 623 AV, 310623 AV, 623AV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,7565*
4 Tage
199
1
€ 4,30*
ab € 1,54*
€ 2,43*
6 Tage
199
1
€ 10,00*
ab € 1,74*
€ 2,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,7565*
€ 0,90024
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6865*
€ 0,81694
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 1550 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 264,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.