Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3107312 AVH NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring AVH und Schrägkugellager H_or.jpg
Nilos-Ring AVH und Schrägkugellager H_or.jpg
11_AV.png
Artikel-Nr.:
     8670-3107312 AVH
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     7312AVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Typ: NILOS-Ring Außendurchmesser D: 122 mm Stärke s: 3,5 mm Innendurchmesser d: 60 mm Bauart: AVH Wälzlagerbezeichnung: 7312 Werkstoff: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
122 mm
Bauart:
AVH
Innendurchmesser d:
60 mm
Stärke s:
3,5 mm
Typ:
NILOS-Ring
Wälzlagerbezeichnung:
7312
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Suchbegriffe: NILOS RING AVH, ABDECKDICHTUNG, ABDECKSCHEIBE, NILOS, 7312 AVH, 7312AVH, 3107312 AVH, AVH, KUGELLAGERABDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,7556*
€ 3,3956*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 2,7556*
€ 4,0356*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,3956*
€ 4,04076
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7556*
€ 3,27916
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 169,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.