Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3107312 JVG NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring JVG und Schrägkugellager G_or.jpg
Nilos-Ring JVG und Schrägkugellager G_or.jpg
21_JV.png
Artikel-Nr.:
     8670-3107312 JVG
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     7312JVG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Stärke s: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Stärke s:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 7312JVG, 3107312 JVG, 7312 JVG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,6565*
€ 3,2665*
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 2,5149*
€ 3,7049*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2665*
€ 3,88714
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6565*
€ 3,16124
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 163,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.