Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320A 40 SEEGER® Sicherungsring DIN 471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
981ce71d696996e4285fca4ee4ea41f7_600_600
981ce71d696996e4285fca4ee4ea41f7_600_600
ba8befd2097715ac8136df4e89228280_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320A 40
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     A40-ARI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Technische Eigenschaften: Stärke s: 1,75 mm Wellendurchmesser d1: 40 mm Nutdurchmesser d2: 37,5 mm Innendurchmesser d3: 36,5 mm Stärke s Toleranz: -0,06 mm Typ: A Norm: DIN 471 Werkstoff: Federstahl Innendurchmesser d3 Toleranz: +0,39 -0,90 Augenhöhe a max.: 6 mm Stegbreite b ca.: 4,4 mm Durchmesser der Montagelöcher: 2,5 mm Nutbreite m min.: 1,85 mm Nuttiefe t: 1,25 mm Bundlänge n: 3,8 mm
Weitere Informationen:
Augenhöhe a max.:
6 mm
Bundlänge n:
3,8 mm
Durchmesser der Montagelöcher:
2,5 mm
Innendurchmesser d3:
36,5 mm
Innendurchmesser d3 Toleranz:
+0,39 -0,90
Norm:
DIN 471
Nutbreite m min.:
1,85 mm
Nutdurchmesser d2:
37,5 mm
Nuttiefe t:
1,25 mm
Stärke s:
1,75 mm
Stärke s Toleranz:
-0,06 mm
Stegbreite b ca.:
4,4 mm
Typ:
A
Wellendurchmesser d1:
40 mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, din 471 federstahl sicherungsring seeger, sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen 40 x 1,75, SICHERUNGSRING A, WELLENSICHERUNGSRING, DIN471, SEGMENTS EXTÈRIEURS SEEGER, DIN471A, SICHERUNGSRING FÜR WELLE, A 40, SEEGER RING FOR SHAFTS, SEEGER SICHERUNGSRING, 320A 40, SEEGER RING FÜR WELLE, DIN 471 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,134*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.