Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320A 68 SEEGER® Sicherungsring DIN 471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
981ce71d696996e4285fca4ee4ea41f7_600_600
981ce71d696996e4285fca4ee4ea41f7_600_600
ba8befd2097715ac8136df4e89228280_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320A 68
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     A68-ARS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Technische Eigenschaften: Stärke s: 2,5 mm Wellendurchmesser d1: 68 mm Nutdurchmesser d2: 65 mm Innendurchmesser d3: 63,5 mm Stärke s Toleranz: -0,07 mm Typ: A Norm: DIN 471 Werkstoff: Federstahl Innendurchmesser d3 Toleranz: +0,46 -1,10 Augenhöhe a max.: 8 mm Stegbreite b ca.: 6,5 mm Durchmesser der Montagelöcher: 3 mm Nuttiefe t: 1,5 mm Bundlänge n: 4,5 mm Nutbreite m min.: 2,65 mm
Weitere Informationen:
Augenhöhe a max.:
8 mm
Bundlänge n:
4,5 mm
Durchmesser der Montagelöcher:
3 mm
Innendurchmesser d3:
63,5 mm
Innendurchmesser d3 Toleranz:
+0,46 -1,10
Norm:
DIN 471
Nutbreite m min.:
2,65 mm
Nutdurchmesser d2:
65 mm
Nuttiefe t:
1,5 mm
Stärke s:
2,5 mm
Stärke s Toleranz:
-0,07 mm
Stegbreite b ca.:
6,5 mm
Typ:
A
Wellendurchmesser d1:
68 mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, seegerring din 471, sicherungsring für wellen, sicherungsring seeger, SICHERUNGSRING A, WELLENSICHERUNGSRING, DIN471, SEGMENTS EXTÈRIEURS SEEGER, DIN471A, SICHERUNGSRING FÜR WELLE, 320A 68, SEEGER RING FOR SHAFTS, SEEGER SICHERUNGSRING, A 68, SEEGER RING FÜR WELLE, DIN 471 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,2467*
€ 1,48357
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,2367*
€ 1,47167
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1567*
€ 1,37647
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 950 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 1900 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.