Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320AK 55 SEEGER® K-Ring DIN 983


Menge:  Stück  
Produktinformationen
af9825de16adf181a686beded5e209fe_600_600
af9825de16adf181a686beded5e209fe_600_600
da33cee11279efcd364959c6b04b26ab_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320AK 55
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     AK55-ARS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Technische Eigenschaften: Typ: AK Wellendurchmesser d1: 55 mm Nutdurchmesser d2: 52 mm Innendurchmesser d3: 50,8 mm Durchmesser der Montagelöcher: 2,5 mm Nutbreite m min.: 2,15 mm Bundlänge n: 4,5 mm Stärke s: 2 mm Nuttiefe t: 1,5 mm Innendurchmesser d3 Toleranz: +0,46 -1,10 Stärke s Toleranz: -0,07 mm Werkstoff: Federstahl Lappenhöhe a max.: 8,2 mm Stegbreite b ca.: 5,4 mm Norm: DIN 983
Weitere Informationen:
Bundlänge n:
4,5 mm
Durchmesser der Montagelöcher:
2,5 mm
Innendurchmesser d3:
50,8 mm
Innendurchmesser d3 Toleranz:
+0,46 -1,10
Lappenhöhe a max.:
8,2 mm
Norm:
DIN 983
Nutbreite m min.:
2,15 mm
Nutdurchmesser d2:
52 mm
Nuttiefe t:
1,5 mm
Stärke s:
2 mm
Stärke s Toleranz:
-0,07 mm
Stegbreite b ca.:
5,4 mm
Typ:
AK
Wellendurchmesser d1:
55 mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, DIN 983, Sicherungsring DIN 983, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, Sicherungsring mit Lappen, sicherungsring seeger, din 983, SEEGER K RINGE FÜR WELLEN, K RINGE FÜR WELLE, DIN983, SEEGER K RINGS FOR SHAFTS, AK55-ARS, DIN983 AK, AK 55, 320AK 55, SEGMENTS EXTÈRIEURS K-SEEGER, K-RINGE, DIN 983 AK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,3586*
€ 0,4886*
2 Tage
104
1
€ 4,95*
ab € 0,4289*
€ 0,6989*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4886*
€ 0,58143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4486*
€ 0,53383
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4386*
€ 0,52193
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3586*
€ 0,42673
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 97,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.