Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320AK 68 SEEGER® K-Ring DIN 983


Menge:  Stück  
Produktinformationen
af9825de16adf181a686beded5e209fe_600_600
af9825de16adf181a686beded5e209fe_600_600
da33cee11279efcd364959c6b04b26ab_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320AK 68
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     AK68-ARS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEEGER K RINGE FÜR WELLEN
K RINGE FÜR WELLE
DIN983
SEEGER K RINGS FOR SHAFTS
Technische Eigenschaften: Norm: DIN 983 Typ: AK Wellendurchmesser d1: 68 mm Nutdurchmesser d2: 65 mm Innendurchmesser d3: 63,5 mm Durchmesser der Montagelöcher: 3 mm Nutbreite m min.: 2,65 mm Bundlänge n: 4,5 mm Stärke s: 2,5 mm Nuttiefe t: 1,5 mm Innendurchmesser d3 Toleranz: +0,46 -1,10 Stärke s Toleranz: -0,07 mm Werkstoff: Federstahl Lappenhöhe a max.: 10,2 mm Stegbreite b ca.: 6,5 mm
Weitere Informationen:
Bundlänge n:
4,5 mm
Durchmesser der Montagelöcher:
3 mm
Innendurchmesser d3:
63,5 mm
Innendurchmesser d3 Toleranz:
+0,46 -1,10
Lappenhöhe a max.:
10,2 mm
Norm:
DIN 983
Nutbreite m min.:
2,65 mm
Nutdurchmesser d2:
65 mm
Nuttiefe t:
1,5 mm
Stärke s:
2,5 mm
Stärke s Toleranz:
-0,07 mm
Stegbreite b ca.:
6,5 mm
Typ:
AK
Wellendurchmesser d1:
68 mm
Werkstoff:
Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,3767*
€ 4,01827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3467*
€ 3,98257
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,2367*
€ 3,85167
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.