Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320AK 70 SEEGER® K-Ring DIN 983


Menge:  Stück  
Produktinformationen
af9825de16adf181a686beded5e209fe_600_600
af9825de16adf181a686beded5e209fe_600_600
da33cee11279efcd364959c6b04b26ab_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320AK 70
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     AK70-ARS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEEGER K RINGE FÜR WELLEN
K RINGE FÜR WELLE
DIN983
SEEGER K RINGS FOR SHAFTS
Technische Eigenschaften: Norm: DIN 983 Typ: AK Nutdurchmesser d2: 67 mm Innendurchmesser d3: 65,5 mm Durchmesser der Montagelöcher: 3 mm Nutbreite m min.: 2,65 mm Stärke s: 2,5 mm Nuttiefe t: 1,5 mm Innendurchmesser d3 Toleranz: +0,46 -1,10 Werkstoff: Federstahl Lappenhöhe a max.: 10,2 mm Stegbreite b ca.: 6,6 mm Wellendurchmesser d1: 70 mm Bundlänge n: 4,5 mm Stärke s Toleranz: -0,07 mm
Weitere Informationen:
Bundlänge n:
4,5 mm
Durchmesser der Montagelöcher:
3 mm
Innendurchmesser d3:
65,5 mm
Innendurchmesser d3 Toleranz:
+0,46 -1,10
Lappenhöhe a max.:
10,2 mm
Norm:
DIN 983
Nutbreite m min.:
2,65 mm
Nutdurchmesser d2:
67 mm
Nuttiefe t:
1,5 mm
Stärke s:
2,5 mm
Stärke s Toleranz:
-0,07 mm
Stegbreite b ca.:
6,6 mm
Typ:
AK
Wellendurchmesser d1:
70 mm
Werkstoff:
Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,1197*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1397*
€ 3,73624
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,9697*
€ 3,53394
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8597*
€ 3,40304
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7797*
€ 3,30784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6297*
€ 3,12934
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,1197*
€ 2,52244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.