Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320AK 85 SEEGER® K-Ring DIN 983


Menge:  Stück  
Produktinformationen
af9825de16adf181a686beded5e209fe_600_600
af9825de16adf181a686beded5e209fe_600_600
da33cee11279efcd364959c6b04b26ab_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320AK 85
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     AK85-ARS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEEGER K RINGE FÜR WELLEN
K RINGE FÜR WELLE
DIN983
SEEGER K RINGS FOR SHAFTS
Technische Eigenschaften: Norm: DIN 983 Typ: AK Wellendurchmesser d1: 85 mm Innendurchmesser d3: 79,5 mm Durchmesser der Montagelöcher: 3,5 mm Nutbreite m min.: 3,15 mm Bundlänge n: 5,3 mm Nuttiefe t: 1,75 mm Innendurchmesser d3 Toleranz: +0,46 -1,10 Stärke s Toleranz: -0,08 mm Lappenhöhe a max.: 10,2 mm Stegbreite b ca.: 7,8 mm Nutdurchmesser d2: 81,5 mm Stärke s: 3 mm Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Bundlänge n:
5,3 mm
Durchmesser der Montagelöcher:
3,5 mm
Innendurchmesser d3:
79,5 mm
Innendurchmesser d3 Toleranz:
+0,46 -1,10
Lappenhöhe a max.:
10,2 mm
Norm:
DIN 983
Nutbreite m min.:
3,15 mm
Nutdurchmesser d2:
81,5 mm
Nuttiefe t:
1,75 mm
Stärke s:
3 mm
Stärke s Toleranz:
-0,08 mm
Stegbreite b ca.:
7,8 mm
Typ:
AK
Wellendurchmesser d1:
85 mm
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 1,1824*
€ 1,8024*
2 Tage
45
€ 4,95*
ab € 1,8871*
€ 2,8571*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8024*
€ 2,14486
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6524*
€ 1,96636
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5924*
€ 1,89496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5324*
€ 1,82356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4624*
€ 1,74026
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1824*
€ 1,40706
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.