Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320AL 32 SEEGER® L-Ring für Welle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1e3b1df1229e4db395b29c8855de04a3_600_600
1e3b1df1229e4db395b29c8855de04a3_600_600
db196b5ae7dac582f944020ef2b3aa74_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320AL 32
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     AL32-BLS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Technische Eigenschaften: Typ: AL Wellendurchmesser d1: 32 mm Nutdurchmesser d2: 30,3 mm Innendurchmesser d3: 29,6 mm Nutbreite m min.: 1,6 mm Bundlänge n: 2,5 mm Stärke s: 1,5 mm Innendurchmesser d3 Toleranz: +0,21 -0,42 Werkstoff: Federstahl Lappenhöhe a max.: 5 mm Stegbreite b ca.: 3,6 mm Durchmesser der Montagelöcher: 2,5 mm
Weitere Informationen:
Bundlänge n:
2,5 mm
Durchmesser der Montagelöcher:
2,5 mm
Innendurchmesser d3:
29,6 mm
Innendurchmesser d3 Toleranz:
+0,21 -0,42
Lappenhöhe a max.:
5 mm
Nutbreite m min.:
1,6 mm
Nutdurchmesser d2:
30,3 mm
Stärke s:
1,5 mm
Stegbreite b ca.:
3,6 mm
Typ:
AL
Wellendurchmesser d1:
32 mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, sicherungsring seeger, sicherungsring für wellen, AL 32, SEEGER AL, AL32-BLS, SEEGER L RINGS FOR SHAFTS, AL FÜR WELLEN, 320AL 32, AL RING, AL-RING, SEEGER AL RINGE FÜR WELLEN, SEEGER AL-RINGE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 0,5595*
€ 0,5595*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 0,6673*
€ 1,0773*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5595*
€ 0,66581
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.