Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320AS100X4 SEEGER® Sicherungsring DIN 471 schwer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25582027c59eaf9639bb58fa9681476e_600_600
25582027c59eaf9639bb58fa9681476e_600_600
150d39f1022c75cf2acc0aa5e7b7f12e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320AS100X4
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     AS100-ARS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Technische Eigenschaften: Stegbreite b ca.: 9 mm Wellendurchmesser d1: 100 mm Nutdurchmesser d2: 96,5 mm Innendurchmesser d3: 94,5 mm Nutbreite m min.: 4,15 mm Bundlänge n: 5,3 mm Norm: DIN 471 Stärke s: 4 mm Stärke s Toleranz: -0,10 mm Typ: AS Innendurchmesser d3 Toleranz: +0,54 -1,30 Werkstoff: Federstahl Augenhöhe a max.: 10,5 mm Durchmesser der Montagelöcher: 3,5 mm Nuttiefe t: 1,75 mm
Weitere Informationen:
Augenhöhe a max.:
10,5 mm
Bundlänge n:
5,3 mm
Durchmesser der Montagelöcher:
3,5 mm
Innendurchmesser d3:
94,5 mm
Innendurchmesser d3 Toleranz:
+0,54 -1,30
Norm:
DIN 471
Nutbreite m min.:
4,15 mm
Nutdurchmesser d2:
96,5 mm
Nuttiefe t:
1,75 mm
Stärke s:
4 mm
Stärke s Toleranz:
-0,10 mm
Stegbreite b ca.:
9 mm
Typ:
AS
Wellendurchmesser d1:
100 mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, seegerring din 471, sicherungsring für wellen, sicherungsring seeger, 320AS100X4, DIN471, SEGMENTS EXTÈRIEURS SEEGER, DIN471AS, AS100X4, SICHERUNGSRING AS, SEEGER RING FÜR WELLE VERSTÄRKT, DIN 471 AS, SEEGER RING FOR SHAFTS, SEEGER SICHERUNGSRING, AS100-ARS, WELLENSICHERUNGSRING VERSTÄRKT, SICHERUNGSRING FÜR WELLE VERSTÄRKT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,825*
€ 2,595*
3 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 2,1821*
€ 3,2821*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,595*
€ 3,08805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,515*
€ 2,99285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,355*
€ 2,80245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,265*
€ 2,69535
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,825*
€ 2,17175
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.