Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320H12 SEEGER® Halbmondring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d3d51d8745d0bd76b36e893c4fdaf8e8_600_600
d3d51d8745d0bd76b36e893c4fdaf8e8_600_600
5209da9f4f339d090b6360f8ad44647a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320H12
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     H12-BLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Technische Eigenschaften: Typ: H Stärke s: 1 mm Nutdurchmesser d2: 10,9 mm Nutbreite m min.: 1,1 mm Wellendurchmesser d1: 12 mm Stärke s Toleranz: -0,06 mm Innendurchmesser d3: 10,55 mm Innendurchmesser d3 Toleranz: ±0,18 Nuttiefe t: 0,55 mm Werkstoff: Federstahl Bundlänge n: 1,7 mm Stegbreite b ca.: 1,9 mm
Weitere Informationen:
Bundlänge n:
1,7 mm
Innendurchmesser d3:
10,55 mm
Innendurchmesser d3 Toleranz:
±0,18
Nutbreite m min.:
1,1 mm
Nutdurchmesser d2:
10,9 mm
Nuttiefe t:
0,55 mm
Stärke s:
1 mm
Stärke s Toleranz:
-0,06 mm
Stegbreite b ca.:
1,9 mm
Typ:
H
Wellendurchmesser d1:
12 mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: H12-BLS, SEEGER HALBMONDRINGE, HALBMONDRINGE, TYP H FÜR WELLEN, H12, TYP H, HALBMONDRING H, SEEGER CRESCENT RINGS, CROISSANTS SEEGER, 320H12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0305*
  
Preis gilt ab 1.050.000 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 1050000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.