Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320J 24 SEEGER® Sicherungsring DIN 472


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be5ecc87c73838cd93264989673a3db5_600_600
be5ecc87c73838cd93264989673a3db5_600_600
68e7ccfa8a019601ef66f0cb6e4d9650_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320J 24
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     J24-BLI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Technische Eigenschaften: Typ: J Bohrungsdurchmesser d1: 24 mm Nutdurchmesser d2: 25,2 mm Außendurchmesser d3: 25,9 mm Stärke s: 1,2 mm Norm: DIN 472 Werkstoff: Federstahl Außendurchmesser d3 Toleranz: +0,42 -0,21 Augenhöhe a max.: 4,3 mm Stegbreite b ca.: 2,6 mm Durchmesser der Montagelöcher: 2 mm Nutbreite m min.: 1,3 mm Bundlänge n: 1,8 mm Nuttiefe t: 0,6 mm Stärke s Toleranz: -0,06 mm
Weitere Informationen:
Augenhöhe a max.:
4,3 mm
Außendurchmesser d3:
25,9 mm
Außendurchmesser d3 Toleranz:
+0,42 -0,21
Bohrungsdurchmesser d1:
24 mm
Bundlänge n:
1,8 mm
Durchmesser der Montagelöcher:
2 mm
Norm:
DIN 472
Nutbreite m min.:
1,3 mm
Nutdurchmesser d2:
25,2 mm
Nuttiefe t:
0,6 mm
Stärke s:
1,2 mm
Stärke s Toleranz:
-0,06 mm
Stegbreite b ca.:
2,6 mm
Typ:
J
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: DIN 472 Bohrungssicherungsring, DIN 472 Sicherungsring, Sicherungsring DIN 472, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Bohrungen, Sicherungsring für Wellen, seeger sicherungsring für bohrungen, sicherungsring für wellen, SICHERUNGSRING FÜR BOHRUNG, J 24, SEGMENTS INTÈRIEUERS SEEGER, DIN 471 J, J24-BLI, DIN471J, SEEGER SICHERUNGSRING, DIN472, SICHERUNGSRING J, SEEGER RING FÜR BOHRUNG, SEEGER RINGS FOR BORES, 320J 24
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
1000
€ 4,90*
ab € 0,0231*
€ 0,0306*
2 Tage
1002
1
€ 4,95*
ab € 0,0358*
€ 0,0561*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.