Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320J170 SEEGER® Sicherungsring DIN 472


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be5ecc87c73838cd93264989673a3db5_600_600
be5ecc87c73838cd93264989673a3db5_600_600
68e7ccfa8a019601ef66f0cb6e4d9650_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320J170
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     J170-WAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Technische Eigenschaften: Bundlänge n: 7,5 mm Augenhöhe a max.: 13,5 mm Stegbreite b ca.: 12,2 mm Norm: DIN 472 Typ: J Durchmesser der Montagelöcher: 4 mm Nutbreite m min.: 4,15 mm Nuttiefe t: 2,5 mm Stärke s: 4 mm Stärke s Toleranz: -0,10 mm Bohrungsdurchmesser d1: 170 mm Nutdurchmesser d2: 175 mm Außendurchmesser d3 Toleranz: +1,50 -0,63 Werkstoff: Federstahl Außendurchmesser d3: 179,5 mm
Weitere Informationen:
Augenhöhe a max.:
13,5 mm
Außendurchmesser d3:
179,5 mm
Außendurchmesser d3 Toleranz:
+1,50 -0,63
Bohrungsdurchmesser d1:
170 mm
Bundlänge n:
7,5 mm
Durchmesser der Montagelöcher:
4 mm
Norm:
DIN 472
Nutbreite m min.:
4,15 mm
Nutdurchmesser d2:
175 mm
Nuttiefe t:
2,5 mm
Stärke s:
4 mm
Stärke s Toleranz:
-0,10 mm
Stegbreite b ca.:
12,2 mm
Typ:
J
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: DIN 472 Bohrungssicherungsring, DIN 472 Sicherungsring, Sicherungsring DIN 472, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Bohrungen, seeger sicherungsringe din 472, sicherungsring für bohrungen, seeger sicherungsring für bohrungen, SICHERUNGSRING FÜR BOHRUNG, J170-WAS, SEGMENTS INTÈRIEUERS SEEGER, DIN 471 J, DIN471J, 320J170, SEEGER SICHERUNGSRING, J170, DIN472, SICHERUNGSRING J, SEEGER RING FÜR BOHRUNG, SEEGER RINGS FOR BORES
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,6871*
€ 2,3971*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 2,6506*
€ 3,9606*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3971*
€ 2,85255
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3371*
€ 2,78115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2171*
€ 2,63835
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1171*
€ 2,51935
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6871*
€ 2,00765
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,971* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.