Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320JS 90X4 SEEGER® Sicherungsring DIN 472 schwer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
seeger_js_foto
seeger_js_foto
Artikel-Nr.:
     8670-320JS 90X4
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     JS90-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Technische Eigenschaften: Augenhöhe a max.: 10 mm Stegbreite b ca.: 7,6 mm Bohrungsdurchmesser d1: 90 mm Nutdurchmesser d2: 93,5 mm Außendurchmesser d3: 95,5 mm Durchmesser der Montagelöcher: 3,5 mm Nutbreite m min.: 4,15 mm Bundlänge n: 5,3 mm Norm: DIN 472 Stärke s: 4 mm Nuttiefe t: 1,75 mm Stärke s Toleranz: -0,10 mm Typ: JS Werkstoff: Federstahl Außendurchmesser d3 Toleranz: +1,30 -0,54
Weitere Informationen:
Augenhöhe a max.:
10 mm
Außendurchmesser d3:
95,5 mm
Außendurchmesser d3 Toleranz:
+1,30 -0,54
Bohrungsdurchmesser d1:
90 mm
Bundlänge n:
5,3 mm
Durchmesser der Montagelöcher:
3,5 mm
Norm:
DIN 472
Nutbreite m min.:
4,15 mm
Nutdurchmesser d2:
93,5 mm
Nuttiefe t:
1,75 mm
Stärke s:
4 mm
Stärke s Toleranz:
-0,10 mm
Stegbreite b ca.:
7,6 mm
Typ:
JS
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: DIN 472 Bohrungssicherungsring, DIN 472 Sicherungsring, Sicherungsring DIN 472, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Bohrungen, seeger sicherungsring für bohrungen, sicherungsring für bohrungen, SICHERUNGSRING JS, SEEGER SICHERUNGSRING, DIN472 JS, JS 90X4, JS90-S, SICHERUNGSRING FÜR BOHRUNG, DIN472, 320JS 90X4, SEEGER RING FÜR BOHRUNG, DIN 472 JS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
40
10
€ 4,90*
ab € 1,3806*
€ 1,9706*
2 Tage
44
1
€ 7,60*
ab € 1,9958*
€ 2,9958*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9706*
€ 2,34501
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9206*
€ 2,28551
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8106*
€ 2,15461
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7306*
€ 2,05941
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,3806*
€ 1,64291
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,706* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.