Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320SP 68 SEEGER® Sprengring DIN 5417


Menge:  Stück  
Produktinformationen
seeger_sp_foto
seeger_sp_foto
Artikel-Nr.:
     8670-320SP 68
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     SP68A501-PRS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9925
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Technische Eigenschaften: Typ: SP Werkstoff: Federstahl Nutdurchmesser d2: 64,82 mm Ringöffnungsmaß e ca.: 5 mm Norm: DIN 5417 Achsdurchmesser D: 68 mm Stärke s: 1,7 mm Stärke s Toleranz: -0,1 mm Innendurchmesser d3: 63,4 mm Innendurchmesser d3 Toleranz: 0,8 Radius r: 0,6 mm Max. radiale Breite b: 4,85 mm
Weitere Informationen:
Achsdurchmesser D:
68 mm
Innendurchmesser d3:
63,4 mm
Innendurchmesser d3 Toleranz:
0,8
Max. radiale Breite b:
4,85 mm
Norm:
DIN 5417
Nutdurchmesser d2:
64,82 mm
Radius r:
0,6 mm
Ringöffnungsmaß e ca.:
5 mm
Stärke s:
1,7 mm
Stärke s Toleranz:
-0,1 mm
Typ:
SP
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: SPRENGRING SP, DIN5417, DIN 5417, 320SP 68, TYP SP, DIN 5417 SP, SP68A501-PRS, SPRENGRING, SEEGER SPRENGRINGE FÜR WÄLZLAGER DIN 616, SPRENGRING DIN 5417, DIN5417 SP, SP 68
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
276
50
€ 4,90*
ab € 0,2589*
€ 0,3689*
2 Tage
23
1
€ 7,60*
ab € 0,2358*
€ 0,3858*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3689*
€ 0,43899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3589*
€ 0,42709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3289*
€ 0,39139
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3189*
€ 0,37949
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2589*
€ 0,30809
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.